入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 延長コード |
色 | 青 |
コード長 | 50のフィート |
ジャケットカラー | 青 |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 15 |
最大ワット | 1875W |
公称外径 | 0.44 " |
指揮者の数 | 2 |
アウトレットの数 | 3 |
プラグ構成 | ネマ 5-15P |
電源インジケータ | 有り |
温度評価 | 58度から140度F |
電圧 | 125 VAC |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 3.51 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | コード長 | ジャケットカラー | ジャケット素材 | 公称外径 | アウトレットの数 | 電源インジケータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2559SW0003 | オレンジ | 100のフィート | オレンジ | PVC | 0.61 " | 1 | いいえ | ¥48,481 | ||
1639SW0061 | ブルー/ホワイト | 100のフィート | ブルー/ホワイト | TPE | 0.44 " | 1 | 有り | ¥41,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。