SOLER & PALAU TRC500-230 エネルギー回収ベンチレーター 230v 600 Cfm
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
アイテム価格 | エネルギー回収換気装置 |
CFM @ 0.125インチSP | 660 |
CFM @ 0.250インチSP | 540 |
CFM @ 0.375インチSP | 520 |
CFM @ 0.500インチSP | 500 |
CFM @ 0.625インチSP | 450 |
CFM @ 0.750インチSP | 415 |
CFM @ 0.875インチSP | 380 |
CFM @ 1.000インチSP | 338 |
住宅の高さ | 33.875 " |
ハウジングの長さ | 16.375 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 46.25 " |
Hz | 60 |
室内空気排出高さ | 8インチ |
室内空気排出幅 | 12インチ |
最大入口温度 | 122°F |
モーターHP | .6 |
モーターRPM | 1625 |
モータータイプ | PSC |
取り付け場所 | 垂直または水平 |
相 | 1 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | スタティックプレート |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 72.57 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。