SOLBERG FT-235P-300 インレットフィルター 3 Mnpt Out 300 Max Cfm
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
アイテム価格 | フィルターサイレンサー |
設計 | Open |
直径 | 8" |
フィルター効率 | 99% |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 13 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 300 |
ニップルの長さ(インチ) | 3 |
アウトレット | 3(M)NPT |
温度。 範囲 | -15から220 F |
船の重量(kg) | 4.37 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 設計 | 直径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F-235P-300 | フード | 10 " | 15から220 F | ¥44,151 | ||
F-275P-300 | フード | 16 " | 15から220 F | ¥79,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。