入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコンプレッサーフィルター/サイレンサー |
(M)NPTアウトレット(In。) | 3/8 |
設計 | サイレンサーチューブ |
直径 | 2 1 / 2 " |
フィルター効率 | 99% |
ろ材 | 紙素材 |
フィルター評価 | 2ミクロン |
高さ | 2.75 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 6 |
ニップルの長さ(インチ) | 5/8 |
ノイズリダクション評価NRR | 5から15 dB |
アウトレット | 3/8(M)NPT |
温度。 範囲 | -15から220 F |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | 直径 | フィルター効率 | アウトレット | ろ材 | フィルター評価 | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-02-013 | CFM 3 | 1 3 / 4 " | 99% | 1/8(M)NPT | 紙素材 | 2ミクロン | 1.75 " | プラスチック | ¥1,440 | ||
PS-02-025 | CFM 3 | 1 3 / 4 " | 99% | 1/4(M)NPT | 紙素材 | 2ミクロン | 1.75 " | プラスチック | ¥1,328 | ||
PS-04-025 | CFM 4 | 2 5 / 8 " | 99% | 1/4(M)NPT | 紙素材 | 2ミクロン | 2.25 " | プラスチック | ¥1,950 | ||
PS-04-038 | CFM 6 | 2 5 / 8 " | 99% | 3/8(M)NPT | 紙素材 | 2ミクロン | 2.25 " | プラスチック | ¥2,001 | ||
PS-04-050 | CFM 8 | 2 5 / 8 " | 99% | 1/2(M)NPT | 紙素材 | 2ミクロン | 2.25 " | プラスチック | ¥2,006 | ||
FS-10-050 | CFM 12 | 4 1 / 8 " | 99% | 1/2(M)NPT | 紙素材 | 2ミクロン | 4.125 " | 炭素鋼 | ¥5,605 | ||
FS-15-075 | CFM 25 | 4 3 / 8 " | 99% | 3/4(M)NPT | ポリエステル | 5ミクロン | 4" | 炭素鋼 | ¥5,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。