SOLBERG F-275P-500 インレットフィルター 5 Mnpt Out 800 Max Cfm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターサイレンサー |
設計 | フード |
直径 | 16 " |
フィルター効率 | 99% |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 14 " |
住宅資材 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 800 |
ニップルの長さ(インチ) | 14 |
アウトレット | 5(M)NPT |
温度。 範囲 | 15から220 F |
船の重量(kg) | 13.32 |
船高(cm) | 44.2 |
船の長さ(cm) | 43.69 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | 設計 | 直径 | アウトレット | 温度。 範囲 | フィルター効率 | ろ材 | フィルター評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-685P-1200F | CFM 4700 | サイレンサーチューブ | 28 1 / 2 " | 12フランジ | -15から220 F | 99%以上 | ポリエステル | 5ミクロン | ¥696,740 | ||
F-275P-600 | CFM 1100 | フード | 16 " | 6(M)NPT | 15から220 F | 99% | ポリエステル | 5ミクロン | ¥86,863 | ||
F-275P-400F | CFM 520 | フード | 16 " | 4フランジ | 15から220 F | 99% | ポリエステル | 5ミクロン | ¥99,705 | ||
F-485P-1200F | CFM 4700 | フード | 28 1 / 2 " | 12フランジ | 15から220 F | 99% | ポリエステル | 5ミクロン | ¥389,623 | ||
F-685P-1200F | CFM 4700 | フード | 28 1 / 2 " | 12フランジ | 15から220 F | 99% | ポリエステル | 5ミクロン | ¥643,743 | ||
FS-275P-300 | CFM 300 | サイレンサーチューブ | 16 " | 3(M)NPT | -15から220 F | 99%以上 | ポリエステル | 5ミクロン | ¥120,079 | ||
PS-10-050 | CFM 12 | サイレンサーチューブ | 4 1 / 8 " | - | -15から220 F | 99% | 紙素材 | 2ミクロン | ¥4,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。