入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空フィルター |
直径 | 5 7 / 8 " |
効率評価 | 視聴者の38%が |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ブロワーNo. | VFD2S、VFD3S |
高さ | 4.375 " |
インレット | 3/4(F)NPT |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 25 |
アウトレット | 3/4(F)NPT |
タイプ | 標準義務 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | インレット | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-825-038HC | 3 3 / 4 " | 3.625 " | 3/8(F)NPT | CFM 18 | 3/8(F)NPT | ¥24,341 | ||
CSL-825-050HC | 3 3 / 4 " | 3.625 " | 1/2(F)NPT | CFM 18 | 1/2(F)NPT | ¥25,723 | ||
CSL-849-100HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1(F)NPT | CFM 40 | 1(F)NPT | ¥38,209 | ||
CSL-849-125HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1-1 / 4(F)NPT | CFM 60 | 1 1/4(F)NPT | ¥39,512 | ||
CSL-849-150HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1-1 / 2(F)NPT | CFM 80 | 1 1/2(F)NPT | ¥45,866 | ||
CSL-851-200HC | 8 3 / 4 " | 10.25 " | 2(F)NPT | CFM 175 | 2(F)NPT | ¥98,353 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。