入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターエレメント |
エレメント素材 | 紙素材 |
ろ過効率 | 99ミクロンで2% |
ブロワーNo. | 一般的な真空ポンプフィルターハウジング |
高さ | 7 11 / 16 " |
内部径 | 7-11 / 16」 |
外径 | 10 " |
定格流量 | 375 |
タイプ | 交換用カートリッジ |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。