SNYDER INDUSTRIES 1660000N95003 貯蔵タンク長方形 200 ガロン
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 貯蔵タンク |
直径 | 37 " |
開口径を埋めます。 (に。) | 10 |
卒業 | 76 L. |
高さ | 39 " |
長さ | 49 " |
材料 | 高密度線状ポリエチレン |
マックス。 温度 | 130 F |
最大 作動圧力 | 大気の |
タンク(L) | 757 |
タンク容量 | 200ギャル。 |
タンクスタイル | 害虫運搬船 |
タイプ | クローズドトップ、長方形 |
壁の厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 37 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 90.17 |
HSコード | 3925100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 直径 | 卒業 | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100001C95002 | - | 14 " | 8 L. | 14 " | 32 " | クローズドトップ | - | ¥61,767 | ||
1140001C95002 | - | 18 " | 4 L. | 16 " | 36 " | クローズドトップ | - | ¥82,515 | ||
1080000N95005 | 1 FNPT | 23 " | 19 L. | 26 " | 20 " | クローズドトップ | - | ¥132,379 | ||
1060000N95003 | - | 23 " | 19 L. | 26 " | 39 " | クローズドトップ | - | ¥156,944 | ||
1060000N95004 | 1 FNPT | 23 " | 19 L. | 26 " | 39 " | クローズドトップ | - | ¥195,899 | ||
1120000N95003 | - | 30 " | 19 L. | 35 " | 49 " | クローズドトップ | - | ¥263,100 | ||
1120000N95004 | 1 FNPT | 30 " | 19 L. | 35 " | 49 " | クローズドトップ | - | ¥320,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。