アイテム価格 | 付属のふたコンテナ |
色 | イエロー |
内側の高さ | 30 " |
内側の長さ | 32 " |
内幅 | 32 " |
負荷容量 | 1750ポンド |
材料 | ポリエチレン |
外の高さ | 32 " |
外側の長さ | 34 " |
外側の幅 | 34 " |
音量 | 18 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 18 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 41.85 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 127.51 |
船幅(cm) | 90.17 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。