SNAP-LOC SLTT230K10R 牽引ストラップ、トラック、サイズ 2 インチ、長さ 30 フィート、引張強度 10000 ポンド
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
アイテム価格 | 牽引ストラップ |
破壊強度 | 10000ポンド |
高さ | 1" |
長さ | 360 " |
材料 | ポリエステル |
幅(Width) | 2" |
作業負荷限界 | 3333ポンド。 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 34.29 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLTT115K07R | 180 " | ポリエステル | 1" | 2333ポンド。 | ¥4,200 | ||
SLTT430K20R | 360 " | ポリエステル/鋼 | 4" | 6670ポンド。 | ¥10,768 | ||
SLTT430K30R | 360 " | ポリエステル/鋼 | 4" | 10000ポンド。 | ¥17,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。