SNAP-LOC SL1500PC6B パネルトラック、耐荷重 1500 ポンド、サイズ 35 x 20-1/2 インチ、ブラック
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
アイテム価格 | パネルトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | ブラック |
デッキの高さ | 9" |
デッキの長さ | 32 " |
デッキ材 | HDPE |
デッキ幅 | 20.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | 有り |
負荷容量 | 1500ポンド |
全体の高さ | 40.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 35 " |
全幅 | 20.5 " |
船の重量(kg) | 28.72 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 19.05 |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL1500PC6R | レッド | パウダーコーティング | - | ¥110,262 | ||
SL1200PC4TB | - | 亜鉛メッキ粉体塗装 | ポリエチレン/鋼 | ¥76,187 | ||
SL1200PC4TR | - | 亜鉛メッキ粉体塗装 | ポリプロピレン/鋼 | ¥76,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。