SNAP-LOC SL1200D4TB 汎用ドリー、E トラック、容量 1200 ポンド、ブラック
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
破壊強度 | 1200ポンド |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 7" |
長さ | 32 " |
材料 | ポリエチレン/鋼 |
ホイール素材 | 固体熱可塑性ゴム |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | キャスターホイールタイプ | キャスターホイール幅 | 色 | 材料 | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1500D6B | 6" | ラバー | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 1.5 " | ブラック | - | 9" | ¥66,793 | ||
SL1500D6R | 6" | ラバー | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 1.5 " | レッド | - | 9" | ¥67,351 | ||
SL1500D4R | 4" | 熱可塑性ゴム | (2)スイベル、(2)ブレーキ付きスイベル | 1.25 " | レッド | - | 7" | ¥44,608 | ||
SL1200D4TR | - | - | - | - | - | ポリプロピレン/鋼 | - | ¥44,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。