入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
直径/ねじサイズ | 5 / 16 " |
ドライブサイズ | 3 / 16 " |
ドライブの種類 | アレン |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 1 / 8 " |
頭の高さ | 1 / 8 " |
ヘッド形式 | ボタン |
頭の下の長さ | 1" |
材料 | 鋼 |
最小 抗張力 | 145,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C39からC44 |
温度。 範囲 | -50度Fから55度F |
ねじ山径 | 25 / 64 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 18 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 18 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318158085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。