入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リング付きEフィッティング |
深さ | 1.25 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 11.5 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | Eトラック |
リング径 | 1-1 / 2」 |
リングの厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
作業負荷限界 | 3000ポンド |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8708295060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-アリ-プ | 亜鉛メッキ | - | 3" | 1 / 2 " | 3000ポンド | ¥1,481 | ||
GR-ARI10-PU | 亜鉛メッキ | - | 4.5 " | 1 / 2 " | 3000ポンド | ¥15,051 | ||
スラアリ | 亜鉛めっき | 1.5 " | 3" | 3" | 1000ポンド。 | ¥1,310 | ||
スラアリ2 | 亜鉛めっき | 1.5 " | 3" | 3" | 1000ポンド。 | ¥1,103 | ||
スラアリ2-C | 亜鉛めっき | 2.5 " | 6.9 " | 4.9 " | 1000ポンド。 | ¥2,716 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。