アイテム価格 | 汎用ドリー |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | ブラック |
負荷容量 | 1500ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 7" |
プラットフォームの長さ | 32 " |
プラットフォーム素材 | 熱可塑性ゴム |
プラットフォームスタイル | フラッシュ |
プラットフォームの幅 | 20.5 " |
船の重量(kg) | 7.81 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8716805090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。