アイテム価格 | スパイラル止め輪 |
終了 | 油 |
溝の深さに適合 | 0.012 " |
GrooveDiaに適合します。 | 0.352 " |
溝の幅に適合 | 0.029 " |
軸径用 | 3 / 8 " |
無料ID | 0.349 " |
溝径許容範囲 | +/- 0.002 " |
溝幅の許容差 | 0.003 " |
材料 | 炭素鋼 |
ラジアルウォール | 0.030 " |
抗張力 | 221,000のプサイ |
厚さ | 0.025 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 外部 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。