定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMALLEY WSM-325 スパイラル止め輪外径3-1/4 インチ | AE3MGT 5EA59

SMALLEY WSM-325 スパイラル止め輪外径3-1/4インチ

在庫あり
アイテム:AE3MGT モデル:WSM-325相互参照:5EA59

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,161 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スパイラル止め輪
終了
溝の深さに適合0.087 "
GrooveDiaに適合します。3.076 "
溝の幅に適合0.103 "
軸径用3.25 "
無料ID3.054 "
溝径許容範囲+/- 0.006 "
溝幅の許容差0.005 "
材料炭素鋼
ラジアルウォール0.225 "
抗張力211,000のプサイ
厚さ0.093 "
厚さの許容+/- 0.003 "
タイプ外部

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)8.89
HSコード7318290000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMALLEY WSM-325 スパイラル止め輪外径3-1/4インチ
¥2,161 /単価