アイテム価格 | 複合マイターソー |
アンプ | 15.0 |
アンペア@ 120V | 15.0 |
アーバーサイズ | 1" |
ベベル容量 | 45度 |
ベベルストップ | 9度 |
ブレード径 | 12 " |
ブレードタイプ | 40Tカーバイド |
クロスカット@ 45度W | 2×8インチ |
高さ | 18.25 " |
長さ | 28.187 " |
マイター容量 | 左47度と右47度 |
無負荷RPM | 4500 |
工具重量 | 42.5ポンド |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 22.97 |
船高(cm) | 46.74 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8465910047 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。