入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 7 1 / 4 " |
色 | ブラック |
深さの内側 | 9" |
内側の長さ | 15 " |
内幅 | 10 1 / 2 " |
ふたの深さ | 1 3 / 4 " |
負荷容量 | 60ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
最小温度評価 | 69度F |
ホイールの数 | 0 |
全体の深さ | 9 51 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 1 / 4 " |
全幅 | 13 " |
ボリューム容量 | 0.82立方フィート |
船の重量(kg) | 3.92 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 底の深さ | 深さの内側 | ふたの深さ | 負荷容量 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3i-1510-9B-E | 7 1 / 4 " | 9" | 1 3 / 4 " | 60ポンド | 9 51 / 64 " | ¥32,470 | ||
3i-1510-4B-E | 3 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 55ポンド | 5 5 / 16 " | ¥28,923 | ||
3i-1510-4B-C | 3 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 55ポンド | 5 5 / 16 " | ¥36,943 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。