入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハーフムーンレンチ |
終了 | スーパークローム |
ヘッドサイズ | 7 / 16 "x 1 / 2" |
材料 | 鍛鋼 |
ポイント数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.875 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 7/16 x 1/2 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 025141205121 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。