入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビットスタイル | トリプルスクエア |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
挿入長さ | 2-1 / 8」 |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 6 |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 6 mm |
ヒントタイプ | トリプルスクエア |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | ビット長 | 終了 | チップサイズ | ヒントタイプ | アイテム価格 | 材料 | ポイント数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41205 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | スーパークローム | 1 / 8 " | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥2,958 | ||
41209 | 7 / 32 " | 1 / 4 " | スーパークローム | 7 / 32 " | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥2,955 | ||
41210 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | スーパークローム | 1 / 4 " | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥2,951 | ||
41212 | 3 / 8 " | 5 / 16 " | スーパークローム | 3 / 8 " | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥3,563 | ||
41405 | 6 | 1 / 4 " | スーパークローム | 6 mm | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥2,773 | ||
41406 | 7 mm | 5 / 16 " | スーパークローム | 7 mm | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥3,863 | ||
41407 | 8 | 5 / 16 " | スーパークローム | 8 mm | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥3,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。