入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドラチェット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | スーパークローム |
ハンドルタイプ | 刻み付きグリップ |
頭の動き | 柔軟性 |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
逆転 | 非反転 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 025141451528 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | アイテム価格 | 最小アークスイング | ギヤード歯の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40970 | 1 / 4 " | ハンドラチェット | 6.00 | 60 | 4.5 " | 逆転 | ¥12,129 | ||
40972 | 1 / 4 " | ハンドラチェット | 6.00 | 60 | 6 5 / 16 " | 逆転 | ¥16,392 | ||
45170 | 3 / 8 " | ハンドラチェット | 9.00 | 40 | 7.625 " | 逆転 | ¥18,857 | ||
45179 | 3 / 8 " | ハンドラチェット | 9.00 | 40 | 10 5 / 16 " | 逆転 | ¥20,217 | ||
45173 | 3 / 8 " | ハンドラチェット | 9.00 | 60 | 4.5 " | 逆転 | - | 見積依頼
| |
45174 | 3 / 8 " | ハンドラチェット | 9.00 | 40 | 4.75 " | 逆転 | ¥13,725 | ||
45178 | 3 / 8 " | ハンドラチェット | 9.00 | 40 | 5" | 逆転 | ¥18,221 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。