入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 1 11 / 16 " |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
挿入長さ | 1 / 2 " |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 5 / 32 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 5 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41401 | 1 11 / 16 " | 2" | メトリック | 2.5 " | 2.5 | ¥3,111 | ||
41400 | 1 11 / 16 " | 2" | メトリック | 2 mm | 2 mm | ¥3,157 | ||
41402 | 1 11 / 16 " | 2" | メトリック | 3" | 3 mm | ¥3,123 | ||
41206 | 1 / 4 " | 2" | SAE | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ¥3,162 | ||
41408 | 1 15 / 16 " | 2" | メトリック | 9 | 9 mm | ¥4,103 | ||
41201 | 1 / 4 " | 2" | SAE | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ¥3,302 | ||
41410 | 2" | 2" | メトリック | 11 | 11 mm | ¥4,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。