入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 1.75 " |
ビットスタイル | Torx(R)Plus |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
挿入長さ | 3 / 4 " |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | T25 |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | T25 |
ヒントタイプ | トルクスプラス |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 0.76 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ヒントタイプ | ビット長 | 終了 | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42940 | トルクスプラス | 1.75 " | クロム | 合金鋼 | 6 | 1.75 " | T10 | T10 | ¥3,446 | ||
42941 | トルクスプラス | 1.75 " | クロム | 合金鋼 | 6 | 1.75 " | T15 | T15 | ¥3,431 | ||
42942 | トルクスプラス | 1.75 " | クロム | 合金鋼 | 6 | 1.75 " | T20 | T20 | ¥3,391 | ||
42944 | トルクスプラス | 1.75 " | クロム | 合金鋼 | 6 | 1.75 " | T27 | T27 | ¥3,448 | ||
42945 | トルクスプラス | 1.75 " | クロム | 合金鋼 | 6 | 1.75 " | T30 | T30 | ¥3,444 | ||
44483 | #2フィリップス | 1 9 / 16 " | スーパークローム | S2スチール | 4 | 2.63 " | #2 | #2 | ¥4,090 | ||
44481 | #1フィリップス | 11 / 16 " | スーパークローム | S2スチール | 4 | 1.75 " | #1 | #1 | ¥3,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。