SK PROFESSIONAL TOOLS 41680 ソケット 1/4 インチ ドライブ サイズ 10mm 六角
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 6パイント |
全体の長さ(Overall Length) | 1.25 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 10 |
ソケットの深さ | 深い |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブの種類 | 出力タイプ | SAEまたはメトリック | サイズ | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41675 | 16進法 | 16進法 | メトリック | 5.5 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 見積依頼
| |
41676 | 16進法 | 16進法 | メトリック | 6 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 見積依頼
| |
41677 | 16進法 | 16進法 | メトリック | 7 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 見積依頼
| |
41678 | 16進法 | 16進法 | メトリック | 8 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 見積依頼
| |
41679 | 16進法 | 16進法 | メトリック | 9 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 見積依頼
| |
41681 | 16進法 | 16進法 | メトリック | 11 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 見積依頼
| |
41683 | 16進法 | 16進法 | メトリック | 13 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。