入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 1.75 " |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | スーパークローム |
挿入長さ | 1-3 / 4」 |
材料 | S2スチール |
ポイント数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.437 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 14 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 14 mm |
ヒントタイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | チップサイズ | ビット長 | 終了 | ヒントタイプ | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41412 | 12 mm | 1.75 " | スーパークローム | 16進法 | S2スチール | 4 | 3.437 " | メトリック | ¥5,688 | ||
41417 | 17 mm | 1.75 " | スーパークローム | 16進法 | S2スチール | 4 | 3.437 " | メトリック | ¥6,258 | ||
45574 | T60 | 2.437 " | クロム | トルクスプラス | 合金鋼 | 6 | 2.437 " | SAE | ¥6,672 | ||
41420 | 10 mm | 4.156 " | クロム | トリプルスクエア | 合金鋼 | 12 | 4.25 " | メトリック | ¥5,612 | ||
41422 | 12 mm | 4 21 / 32 " | クロム | トリプルスクエア | 合金鋼 | 12 | 4.75 " | メトリック | ¥5,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。