入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
ハンドルの色 | グリーン |
ハンドルタイプ | クッション |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 13 / 16 " |
ジョー幅 | 1.187 " |
材料 | 鍛造合金鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | 尖った |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 025141150179 |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 浸した | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 硬化鋼 | 3 / 4 " | 5.375 " | なし | ¥5,939 | ||
15016 | 浸した | 5 / 8 " | 7 / 16 " | 硬化鋼 | 1" | 6" | なし | ¥6,205 | ||
15027 | 浸した | 1" | 7 / 16 " | 硬化鋼 | 1.25 " | 7.375 " | なし | ¥7,458 | ||
15018 | 浸した | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 硬化鋼 | 1" | 8" | なし | ¥9,041 | ||
16107 | 浸した | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 硬化鋼 | 1" | 6.25 " | なし | ¥7,511 | ||
16108 | 浸した | 5 / 8 " | 7 / 16 " | 硬化鋼 | 1" | 8.25 " | なし | ¥8,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。