SINGER SAFETY 15016954-50 フラットフォーム 幅 54 インチ
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
アイテム価格 | フラットフォーム |
色 | グレー |
カバレッジ | 225平方フィート |
長さ | 50ft。 |
材料 | 連続気泡ポリウレタンフォーム |
ノイズ低減係数(NRC) | 0.95 |
温度。 範囲 | -20度から180度F |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 4.5ft。 |
船の重量(kg) | 20.41 |
船高(cm) | 143.51 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 34.29 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバレッジ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
15016954-10 | 45平方フィート | 10ft。 | ¥46,203 | ||
15016954-25 | 112平方フィート | 25ft。 | ¥115,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。