入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACからDCへの電流変換器 |
高さ | 4.88 " |
穴径 | 1.25 " |
入力周波数 | 60 Hz |
長さ | 4.5 " |
ループ供給電圧 | 24VDC |
出力 | 4〜20 mA DC |
レンジ | 50Amps |
幅(Width) | 2.56 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8543908880 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
37006 | 300Amps | ¥129,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。