入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アナログ鉄道試験機 |
正確さ | VDC +/- 2%フルスケール、VAC +/- 3%フルスケール |
可聴連続性 | いいえ |
バッテリタイプ | 9VおよびD |
最大ACボルト | 600 |
最大DCアンペア | 30A |
最大DCボルト | 600 |
最大オーム | 6Kオーム |
感度 | 300オーム/VAC、1000オーム/VDC |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 9030330080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。