入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルキーレスキャビネットロック |
ボルトスロー | 終わり |
ケースの材質 | 鋳造金属 |
扉の厚さ | 5/8 "から7/8" |
終了 | サテンクローム |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | つまみ |
キーパッド | 5押しボタン、耐破壊性 |
ラッチの長さ | 1" |
ラッチタイプ | 春のロード |
最大ユーザーコード | 1 |
外側の深さ | 3 / 4 " |
外の高さ | 5.25 " |
外側の幅 | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 6.86 |
原産国 | US |
モデル | 扉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|
9622C2226D41 | 5/8 "から7/8" | ¥27,822 | |
9662C2226D41 | 14~20ゲージのメタル | ¥27,176 | |
9621C2126D41 | 5/8 "から7/8" | ¥25,565 | |
C960226D41 | 5/8 "から7/8" | ¥25,351 | |
9681C2026D41 | 3 / 16 " | ¥23,313 | |
9682C2326D41 | 3 / 16 " | ¥23,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。