入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インライン浄水器 |
接続 | 3/8 "プッシュ |
直径 | 3.25 " |
注ぐ速さ | 3.0 gpm |
長さ | 16 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 5 |
軽減 | 塩素、味、匂い、鱗 |
耐用年数 | 6000ガロン。 |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8421210000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。