アイテム価格 | 電気噴霧器ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | カナダおよび米国向けのUL認定コンポーネント |
ボディ材質 | ナイロン |
チェックバルブ | バイトン(R) |
ダイヤフラム素材 | サントプレン(R) |
GPM @ 20 PSI | 0.90 |
GPM @ 40 PSI | 0.83 |
GPM最大 | 1.1 |
高さ | 4.24 |
入口/出口 | 3/8FNPT |
長さ | 8.38 |
マックス。 圧力 | 100 |
マックス。 温度 | 160 |
プライムインフィート | 6 |
自己プライミング | 有り |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。