アイテム価格 | 電気噴霧器ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | ULリストとCSA |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
チェックバルブ | バイトン |
ダイヤフラム素材 | サントプレン |
GPM @ 20 PSI | 2.41 |
GPM @ 40 PSI | 1.84 |
GPM最大 | 3.2 |
高さ | 4.40 |
入口/出口 | 1 / 2-14 MSPT |
長さ | 8.60 |
マックス。 圧力 | 45 |
マックス。 温度 | 170 |
プライムインフィート | 9 |
自己プライミング | 有り |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 2.56 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 14.48 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。