定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHEPHERDキャスターPGR40120ZN-POD01(KK)サニタリープレートキャスター、リジッド、ポリオレフィン、275ポンド。 容量、4インチホイール径| CH6RDJ 55FE16

SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-POD01(KK) サニタリープレートキャスター 硬質ポリオレフィン製 275ポンド容量、ホイール径 4 インチ。

在庫あり
アイテム:CH6RDJ モデル:PGR40120ZN-POD01(KK)相互参照:55FE16

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,798 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プレートキャスター
ベアリング材質シンプルスタイル
ベアリングタイプシンプルスタイル
コアカラーグレー
コア材質ポリオレフィン
フレームの色シルバー
フレーム材料
硬度70ショアD
穴のパターンD
ハブ長1 9 / 16 "
内側のボルト穴の間隔1 3 / 4「X 2 3 / 4」
負荷定格275ポンド。
取付ボルト径5 / 16 "
取り付け高さ5 1 / 4 "
取付板2 5 / 8「X 3 3 / 4」
装着タイププレート
非マーキングはい
取り付け穴の数4
ホイールの数1
動作温度 範囲-20〜180度F
外側のボルト穴の間隔1 3 / 4「X 2 3 / 4」
ホイールカラーグレー
ホイール直径4"
ホイール素材ポリオレフィン
ホイールの幅1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.46
原産国中国

製品バリエーション

プロダクトモデルコア材質硬度負荷定格動作温度 範囲ホイール直径ホイール素材ホイールの幅価格
シェパードキャスター C0020120ZN-TPR01(GG) 薄型イージーターンプレートキャスター、スイベル、熱可塑性ゴム| CH6NNM 55FE14 C0020120ZN-TPR01(GG)熱可塑性ゴム40ショアD180ポンド。-45〜180度F13 / 16 "熱可塑性ゴム13 / 16 "¥3,174
SHEPHERDキャスターPGR30120ZN-POD01(KK)サニタリープレートキャスター、リジッド、ポリオレフィン、250ポンド。 容量、3インチホイール径| CH6RDH 55FE15 PGR30120ZN-POD01(KK)ポリオレフィン70ショアD250ポンド。-20〜180度F3"ポリオレフィン1.25 "¥2,496
シェパードキャスター PGS30120ZN-POD01(KK) サニタリープレートキャスター 自在 ポリオレフィン製 250ポンド容量、ホイール径 3 インチ。 | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01(KK)ポリオレフィン70ショアD250ポンド。-20〜180度F3"ポリオレフィン1.25 "¥3,106
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-POD01(KK) サニタリープレートキャスター 硬質ポリオレフィン製 275ポンド容量、ホイール径 4 インチ。
¥2,798 /単価