入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルステムキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
フレーム仕上げ | ガラス繊維入りナイロン |
負荷定格 | 125ポンド |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 5.375 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | 3 / 8」-16 |
茎の長さ | 3 / 4 " |
ステムタイプ | ねじ付き |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
番手 | 3 / 8-16 |
ホイールベアリング | デルリン(R) |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステムタイプ | キャスターブレーキ付き | コアカラー | 番手 | ホイールベアリング | ホイールカラー | ホイール直径 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEC30223BK-SKW31(CK)B | フリクションリング | 有り | ブラック | - | プレシジョンボール | クリア | 3" | ブレーキ付きスイベルステムキャスター | ¥597 | ||
PEC30223BK-TPU03(KK) | フリクションリング | いいえ | ブラック | - | デルリン(R) | ブラック | 3" | スイベルステムキャスター | ¥195 | ||
PEC30223BK-TPU03(KK)B | フリクションリング | 有り | ブラック | - | デルリン(R) | ブラック | 3" | ブレーキ付きスイベルステムキャスター | ¥227 | ||
PEC30223GR-TPU03(GG) | フリクションリング | いいえ | グレー | - | デルリン(R) | グレー | 3" | スイベルステムキャスター | ¥274 | ||
PEC30223GR-TPU03(GG)B | フリクションリング | 有り | グレー | - | デルリン(R) | グレー | 3" | ブレーキ付きスイベルステムキャスター | ¥303 | ||
PEC30507BK-SKW31(CK)B | ねじ付き | 有り | ブラック | 5 / 16-18 | プレシジョンボール | クリア | 3" | ブレーキ付きスイベルステムキャスター | ¥584 | ||
PEC30507GR-TPU03(GG) | ねじ付き | いいえ | グレー | 5 / 16-18 | デルリン(R) | グレー | 3" | スイベルステムキャスター | ¥269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。