SHEL LAB SVAC2E 真空オーブン 1.7 立方フィート 120v
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
アイテム価格 | 真空オーブン |
対流タイプ | 導電性 |
使用可能な寸法の内側 | 12 "x12" x20 " |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 2 |
全体寸法 | 18.5 X 27.8 X 25.3 " |
電源要件 | 115V |
温度正確さ | 摂氏9度で摂氏+/- 120度 |
温度。 範囲 | Amb。 摂氏+15度から摂氏210度 |
サーモスタット | アナログ |
音量 | 1.7 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 63.5 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8514300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電源要件 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SVAC2E-2 | 240V | 周囲温度+ 15°C〜210°C | ¥803,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。