SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK U字型蛍光灯 1955l 3500k
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
アイテム価格 | U字型蛍光灯 |
平均電球寿命 | 21,000時間 |
平均寿命 | 18,000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
曲げ半径 | 6" |
電球径 | 1-1 / 2」 |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | 普通 |
色温度 | 3500K |
CRI | 90 |
初期ルーメン | 2300 |
ランプ指定 | F40T12 / U / 6 / SR |
ランプ径 | 1.5 " |
ランプ形状 | T12 |
ランプトーン | クール |
ランプの種類 | U字型 |
長さ | 22.437 " |
ルーメン | 2300 |
最大全体の長さ | 22.437 " |
平均ルーメン | 1955 |
全体的なランプ形状 | T |
飛散抵抗 | 有り |
飛散防止 | 有り |
開始タイプ | 急速な |
出力 | 40 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8539310060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | バルブトーン | 色温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FB40 / T12 / CWSupreme / 6 12PK | クール | 4100K | ¥8,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。