入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
平均電球寿命 | 20,000時間 |
平均寿命 | 20,000時間 |
基底型 | モーグルスクリュー(E39) |
電球技術 | メタルハライド |
色温度 | 3800K |
器具タイプ | Open |
同封の備品用 | 有り |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
初期ルーメン | 25,000 |
ランプ形状 | BT37 |
ランプの種類 | メタルハライド |
ルーメン | 25,000 |
最大全体の長さ | 14 " |
全体的なランプ形状 | BT |
飛散抵抗 | 有り |
飛散防止 | 有り |
出力 | 400 |
船の重量(kg) | 3.13 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8539320040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。