入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートシールド |
ファスナータイプ | クイックリリースファブリックフラップ |
高さ | 7" |
屋内/屋外 | 屋内または屋外 |
長さ | 6" |
温度。 範囲 | 500度F |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HS-001-2CMD2 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ¥30,591 | |
HS-002- 2CMD5 | 12 " | 8" | 10.5 " | ¥46,223 | |
HS-003-2CMD7 | 15.75 " | 11 " | 16.5 " | ¥46,223 | |
HS-004-2CMD6 | 20.5 " | 15.5 " | 18.5 " | ¥49,529 | |
HS-005-2CMD3 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ¥31,505 | |
HS-006-2CMC9 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ¥32,191 | |
HS-007-2CMD4 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ¥31,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。