SERVUS 21402 11 誘電体オーバーブーツ メンズ サイズ 11 Pr
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
アイテム価格 | 誘電体オーバーブーツ |
クロージャタイプ | (1)調節可能なサイドストラップ |
色 | イエロー/ブラック |
履物ソールパターン | 滑り止めバースレッド |
性別 | 男性用 |
高さ | 17 " |
材料 | 100%防水、耐オゾン性のゴムでできており、生地の裏地で完全にカットされています |
サイズ | 11 mm |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 6401927000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。