SECURAL M150T2O 爆発物貯蔵マガジン、屋外、タイプ 2、深さ 36 インチ
アイテム: CJ6RHE
モデル: M150T2O
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 安全キャビネット |
申し込み | アウトドア |
深さ | 36 " |
防火 | いいえ |
高さ | 60 " |
幅(Width) | 42 " |
プロダクト | モデル | 申し込み | 価格 | |
---|---|---|---|---|
M150T2I | 屋内 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。