SECURAL A330 可燃性安全缶保管キャビネット、セルフクローズ/セルフラッチ、Safe-T-Door、30 ガロン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
容量 | 30ガロン |
色 | イエロー |
深さ | 18 " |
ドアタイプ | セーフ T ドア |
高さ | 46 " |
保持しています | 6/5ガロン安全缶 |
ラッチタイプ | セルフクローズ、セルフラッチ |
棚の数 | 1 |
幅(Width) | 18 " |
プロダクト | モデル | 容量 | ドアタイプ | 保持しています | 棚の数 | 高さ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A102 | 4ガロン | 標準ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 22 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
A302 | 4ガロン | セーフ T ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 24 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
A105 | 12ガロン | 標準ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 35 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
A305 | 12ガロン | セーフ T ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 37 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
A110 | 16ガロン | 標準ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 44 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
A310 | 16ガロン | セーフ T ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 46 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
A130 | 30ガロン | 標準 2 ドア | 6/5ガロン安全缶 | 1 | 44 " | イエロー | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。