SE-KURE SCVI-26T-CLIP 凸面鏡 ハードボード アクリル 26フィート
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
アイテム価格 | 凸面鏡 |
約表示距離 | 26のフィート |
バッキング | ハードボード |
直径 | 26 " |
高さ | 3" |
水晶体物質 | アクリル |
リムタイプ | アルミニウム |
形状 | 円形 |
視角 | 160度 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 4.29 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 71.88 |
船幅(cm) | 68.33 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 約表示距離 | 直径 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM-8C | - | - | - | - | ¥17,490 | ||
DM-12WLC | - | - | - | - | ¥39,867 | ||
SCVI-18T-クリップ | 18のフィート | 18 " | 2" | 18 " | ¥26,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。