SCOTCHMATE SJ3507 シンループ ホワイト 1 インチ x 25 ヤード - 4 個パック
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
アイテム価格 | 再閉可能なファスナー |
粘着タイプ | アクリル系接着剤 |
バッキング材 | ポリエステル |
色 | ホワイト |
難燃剤 | いいえ |
面ファスナータイプ | ループ |
長さ | 25ヤード。 |
形状 | 長さにカットロール |
剪断強度 | 18のプサイ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 5.78 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 5806102400 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。