入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.275 " |
終了 | チタン |
フルート | 4 |
カットの長さ | 0.758 " |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
ピッチ | 27 |
シャンク径 | 3 / 8 " |
番手 | 1/8 |
ねじの種類 | NPTFドライシール |
タイプ | ストレートフルート、めねじ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 切断径 | 終了 | カットの長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM220-27NPTF | 1 / 16、1 / 8 | 0.22 " | コーティングされていない | 0.534 " | 固体炭化物 | 2.5 " | 27 | 1 / 4 " | ¥41,936 | |
TM275-27NPTF | 1/8 | 0.275 " | コーティングされていない | 0.758 " | 固体炭化物 | 3.5 " | 27 | 3 / 8 " | ¥42,357 | |
TM335-18NPTF | 1 / 4、3 / 8 | 0.335 " | コーティングされていない | 0.693 " | 固体炭化物 | 3.5 " | 18 | 3 / 8 " | ¥43,112 | |
TM387-18NPTF | 1 / 4、3 / 8 | 0.387 " | コーティングされていない | 0.805 " | 固体炭化物 | 3.5 " | 18 | 7 / 16 " | ¥46,866 | |
TM435-14NPTF | 1 / 2、3 / 4 | 0.435 " | コーティングされていない | 1.034 " | 固体炭化物 | 3.5 " | 14 | 1 / 2 " | ¥49,884 | |
TM440-14NPTF | 1 / 2、3 / 4 | 0.44 " | コーティングされていない | 1.034 " | スチール、超硬チップ | 6" | 14 | 3 / 4 " | ¥68,195 | |
TM220-27NPTF-A | 1 / 16、1 / 8 | 0.22 " | チタン | 0.534 " | 固体炭化物 | 2.5 " | 27 | 1 / 4 " | ¥44,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。