定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

科学切削工具 GT063-6A 溝入れツール Tialn 0.312 インチ ボア 3/8 カット | AE2KNQ 4XWJ5

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT063-6Aグルーブツールティアルン0.312インチボア3/8カット

在庫あり
アイテム:AE2KNQ モデル:GT063-6A相互参照:4XWJ5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,427 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item溝入れ工具
ボア径0.312 "
切断角度2度エンドカッティング
切断方向右手
終了チタン
溝の幅0.063 "
材料固体炭化物
マックス。 切削深さ0.375 "
オフセット0.11 "
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
シャンク径5 / 16 "
形式保持リング

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)6.99
船幅(cm)2.54
HSコード8466939585
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径溝の幅マックス。 切削深さオフセット全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
科学切削工具 GT017K-10A 溝入れツール Tialn 0.187 インチ ボア 5/8 カット | AE2KFF 4XVK6 GT017K-10A0.187 "0.017 "0.625 "0.05 "2"3 / 16 "¥8,017
科学切削工具 GT017K-4A 溝入れツール Tialn 0.187 インチ ボア 0.25 カット | AE2KFH 4XVK8 GT017K-4A0.187 "0.017 "0.25 "0.05 "2"3 / 16 "¥8,374
科学切削工具 GT017K-6A 溝入れツール Tialn 0.187 インチ ボア 3/8 カット | AE2KFK 4XVL1 GT017K-6A0.187 "0.017 "0.375 "0.05 "2"3 / 16 "¥8,109
科学切削工具 GT017K-8A 溝入れツール Tialn 0.187 インチ ボア 0.5 カット | AE2KFM 4XVL3 GT017K-8A0.187 "0.017 "0.5 "0.05 "2"3 / 16 "¥8,075
科学切削工具 GT017Q-10A 溝入れツール Tialn 0.25 インチ ボア 0.625 カット | AE2KFP 4XVL5 GT017Q-10A0.25 "0.017 "0.625 "0.06 "2.5 "1 / 4 "¥8,529
科学切削工具 GT017Q-4A 溝入れツール ティアルン 0.25 インチ ボア 0.25 カット | AE2KFR 4XVL7 GT017Q-4A0.25 "0.017 "0.25 "0.06 "2.5 "1 / 4 "¥8,699
科学切削工具 GT017Q-6A 溝入れツール ティルン 0.25 インチ ボア 0.375 カット | AE2KFU 4XVL9 GT017Q-6A0.25 "0.017 "0.375 "0.06 "2.5 "1 / 4 "¥8,529

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT063-6Aグルーブツールティアルン0.312インチボア3/8カット
¥10,427 /単価