入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具 |
ボア径 | 0.375 " |
切断角度 | 2度エンドカッティング |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
溝の幅 | 0.047 " |
材料 | 固体炭化物 |
マックス。 切削深さ | 0.5 " |
オフセット | 0.11 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
形式 | 保持リング |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8466939585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。