入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプモジュール |
色 | ホワイト |
IP評価 | 20 |
ランプモジュールタイプ | LED製品 |
ランプモジュール電圧 | 24 VAC / DC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 24 VAC / DC |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スプリングクランプ |
UPC | 785901628682 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9405408000 |
モデル | 色 | ランプモジュール電圧 | ランプ電圧 | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BVBG1 | ホワイト | 24〜120 VAC / DC | 24〜120 VAC / DC | スクリュークランプ | ¥17,401 | |
ZB4BVBG3 | グリーン | 24〜120 VAC / DC | 24〜120 VAC / DC | スクリュークランプ | ¥17,401 | |
ZB4BVBG4 | レッド | 24〜120 VAC / DC | 24〜120 VAC / DC | スクリュークランプ | ¥17,401 | |
ZB4BVBG5 | イエロー | 24〜120 VAC / DC | 24〜120 VAC / DC | スクリュークランプ | ¥17,401 | |
ZB4BVBG6 | 青 | 24〜120 VAC / DC | 24〜120 VAC / DC | スクリュークランプ | ¥17,401 | |
ZALVB5 | イエロー | 24 VAC / DC | 24 VAC / DC | ネジ端子 | ¥16,001 | |
ZB4BVB1 | ホワイト | 24 VAC / DC | 24 VAC / DC | スクリュークランプ | ¥17,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。