入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンオペレーター |
Action | プッシュオン/プッシュオフ |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロームダイキャストアルミニウム |
ベゼル素材 | クローム ダイカスト アルミニウム |
色 | レッド |
ヘッド素材 | アルミニウム-亜鉛合金 |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | ガードなし |
UPC | 785901371298 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536509031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。